text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

GEDO SCREWDRIVER 3301225


Artikelnummer 5M274832
Totale lengte (mm)
Gewicht 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Gewicht 22
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 3
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5M274832
EAN 4060833012256
UBB 500694994376
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301225
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.