text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2153 6,5 Gleufkopschroevendraaier 1,2 x 6,5mm 25mm Blad 3-componenten grip 81mm


Artikelnummer 0E691850
Totale lengte (mm)
Gewicht 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 6.5
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Gewicht 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25
Klingbreedte (mm) 6.5
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 39
HS- en goederencode
Model 2153 6,5

Artikelnummers

Artikelnummer 0E691850
EAN 4010886815311
UBB 500642602220
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1531182
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.