text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

PB Swiss Classic VDE sleufschroevendraaier 1000V 5100 3x100


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Recht
Gewicht 26
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 190
Uitvoering Recht
Gewicht 26
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3
Bleddikte (mm) 0.5
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 30.67
HS- en goederencode
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0550.001.100
EAN 7610733062409
UBB 500502098295
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 5100.1-100/3

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.