text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ringsleutel


Artikelnummer 6T074396
Lengte (m) 462
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 17.3
Kophoogte groot (mm) 18.3
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 462
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 41
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 17.3
Kophoogte groot (mm) 18.3
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 52.7
Kopbreedte groot (mm) 60.2
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1050
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6T074396
EAN 4060833009249
UBB 500694961938
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300924
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.