text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ringsleutel


Artikelnummer 3P522370
Lengte (m) 340
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12.2
Kophoogte groot (mm) 13.4
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 340
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 27
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 12.2
Kophoogte groot (mm) 13.4
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 36.3
Kopbreedte groot (mm) 41.4
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 450
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3P522370
EAN 4060833009171
UBB 500694960948
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300917
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.