text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ringsleutel


Artikelnummer 0U697279
Lengte (m) 181
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kophoogte groot (mm) 5.8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 181
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5
Kophoogte groot (mm) 5.8
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 10.5
Kopbreedte groot (mm) 11.4
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 55
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0U697279
EAN 4060833009010
UBB 500694958728
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300901
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.