text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300862


Artikelnummer 7Y489123
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 249
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 247
Sleutelwijdte steek (mm) 19
Gewicht 249
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 19
Kopbreedte steek (mm) 42
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 35.1
Kophoogte steek (mm) 8.9
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 11.2
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y489123
EAN 4060833008624
UBB 500694953109
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300862
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.