text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET WRENCH 3300851


Artikelnummer 0N684255
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 136
Sleutelwijdte steek (mm) 8
Gewicht 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Kopbreedte steek (mm) 18.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 17.7
Kophoogte steek (mm) 5.1
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 7.7
Rateluitvoering Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 42
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0N684255
EAN 4060833008518
UBB 500694950964
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300851
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.