text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW25X28MM L280MM


Artikelnummer 6O765640
Lengte (m) 280
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Sleutelwijdte klein (mm) 25
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.6
Kophoogte groot (mm) 8.6
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 280
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Sleutelwijdte klein (mm) 25
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 8.6
Kophoogte groot (mm) 8.6
Kopbreedte klein (mm) 56.3
Kopbreedte groot (mm) 61.3
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 460
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6O765640
EAN 4060833009522
UBB 500694965327
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300952
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.