text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW21X23MM L212MM


Objednací číslo 3C949481
Longueur (m) 213
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 23
Largeur de clé, petit format (mm) 21
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7.7
Hauteur de tête, grand format (mm) 7.7
Baleno po 1

Specifikace

Longueur (m) 213
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 23
Largeur de clé, petit format (mm) 21
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 7.7
Hauteur de tête, grand format (mm) 7.7
Largeur de tête, petit format (mm) 46
Largeur de tête, grand format (mm) 50
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Modèle de clé à angle droit Non
Poignée conique Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 235
Code Douanier

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C949481
EAN 4060833010757
UBB 500694979773
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3301075
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.