text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

GEDO OPEN ENDED SPANNER SW18X19MM L176MM


Artikelnummer 6R659817
Lengte (m) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6.6
Kophoogte groot (mm) 6.6
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 175
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 6.6
Kophoogte groot (mm) 6.6
Kopbreedte klein (mm) 37.7
Kopbreedte groot (mm) 42
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Uitvoering haakse sleutel Nee
Conische handgreep Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 130
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6R659817
EAN 4060833010733
UBB 500694979369
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301073
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.