Ratels
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
6Y704013
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
Gedore Omkeerbare ratel RSW 9° 2C 1/4 inch
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6Y704013
Hoogte
20
Gewicht
100
Kopdiameter (mm)
24.6
Lengte (m)
127
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
1/4 inch
Met greep
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Hoogte
20
Gewicht
100
Kopdiameter (mm)
24.6
Lengte (m)
127
Materiaal
Staal
Aansluitmaat
1/4 inch
Met greep
Ja
Omkeerbaar
Ja
Geschikt voor doppen
Ja
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Reversible Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Y704013
EAN
4010886952733
UBB
500704949972
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3100294