Stiftsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
4M807844
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
Gedore DT 2143 KTX Torx Schroevendraaier T15 125mm Blad 2-Komponenten Greep 152mm
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
4M807844
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
81
Totale lengte (mm)
152
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
81
Totale lengte (mm)
152
Grootte (TX)
15
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
125
Met boring
Nee
Kap draaibaar
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
82054000
Model
DT 2143 KTX
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M807844
EAN
4010886933251
UBB
500642589039
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
2647494