text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore combinatiesleutel


Artikelnummer 2O519690
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 321
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 285
Sleutelwijdte steek (mm) 24
Gewicht 321
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 24
Kopbreedte steek (mm) 53.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 37
Kophoogte steek (mm) 13.6
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 9
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2O519690
EAN 4060833009805
UBB 500694970350
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300980
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.