text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore combinatiesleutel


Artikelnummer 3U541241
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 222
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 255
Sleutelwijdte steek (mm) 21
Gewicht 222
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 21
Kopbreedte steek (mm) 46.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 32.5
Kophoogte steek (mm) 12
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 8.2
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 240
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3U541241
EAN 4060833009775
UBB 500694969956
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300977
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.