text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO COMBINATION SPANNER 3300963


Artikelnummer 8I311734
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 18
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 107
Sleutelwijdte steek (mm) 7
Gewicht 18
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 7
Kopbreedte steek (mm) 15.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 11.4
Kophoogte steek (mm) 5.7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 3.7
Rateluitvoering Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 21
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8I311734
EAN 4060833009638
UBB 500694967141
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300963
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.