text.skipToContent text.skipToNavigation

Ridgid Pijpbuigtang 405 / 408M lengte 417 mm voor buis-d. 8 mm buigingsradius 180


Artikelnummer 2X307552
Buisdiameter (mm) 8
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Buigradius (mm) 24
Met slede Nee
Max. buighoek (°) 180
Merken Ridgid
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 8
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Buigradius (mm) 24
Met slede Nee
Max. buighoek (°) 180
Merken Ridgid
Gewicht per stuk (g) 1340
HS- en goederencode
Model 405/408M

Artikelnummers

Artikelnummer 2X307552
UBB 500719668526
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 36092
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.