text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BREAKING TORQUE WRENCH TBN 9X12MM


Artikelnummer 9S067830
Elektronisch Nee
Gewicht 830
Totale lengte (mm) 408
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 27
Aansluitmaat (mm) 16
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 830
Totale lengte (mm) 408
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 27
Aansluitmaat (mm) 16
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1027
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9S067830
EAN 4002805937389
UBB 500684588063
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 1824732
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.