text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 A 12 Buitenste borgveertang 10-25mm 45° hoektip 140mm


45° schuine punten, Met openingsveer, Met klembeveiliging, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met rood gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Artikelnummer 2K940211
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['10.000', '25.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['10.000', '25.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
HS- en goederencode 82032000
Model 8000 A 12

Omschrijving

45° schuine punten, Met openingsveer, Met klembeveiliging, Gesmeed GEDORE chroom-vanadium speciaal gehard en getemperd staal, Precisiebewerking, in olie gehard en gegloeid, Zwart, met rood gedipte grepen, Zwart, met blauw gedipte grepen

Artikelnummers

Artikelnummer 2K940211
EAN 4010886878071
UBB 500642343676
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 2015048
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.