Verstelbare moersleutels
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
9I636426
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
GEDO ADJ.SPANNER 3301065
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
9I636426
Gewicht
1852
Lengte (m)
440
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. sleutelwijdte (mm)
55
Uitvoering vonkarm
Nee
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Gewicht
1852
Lengte (m)
440
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Max. sleutelwijdte (mm)
55
Uitvoering vonkarm
Nee
Getest volgens ISO 6787
Ja
Bekhoek (°)
15
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
Gewicht per stuk (g)
2100
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9I636426
EAN
4060833010658
UBB
500694977793
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
3301065