text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

GEDO ADJ.SPANNER 3300999


Artikelnummer 3Y970202
Gewicht 686
Lengte (m) 295
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 41
Uitvoering vonkarm Nee
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 686
Lengte (m) 295
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 41
Uitvoering vonkarm Nee
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 700
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y970202
EAN 4060833009997
UBB 500694973321
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300999
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.