text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

GEDO ADJ.SPANNER 3300998


Artikelnummer 6N830840
Gewicht 438
Lengte (m) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 34
Uitvoering vonkarm Nee
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 438
Lengte (m) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 34
Uitvoering vonkarm Nee
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 420
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6N830840
EAN 4060833009980
UBB 500694973164
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300998
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.