text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

GEDO ADJ.SPANNER 3300997


Artikelnummer 8L289038
Gewicht 280
Lengte (m) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 280
Lengte (m) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. sleutelwijdte (mm) 30
Uitvoering vonkarm Nee
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8L289038
EAN 4060833009973
UBB 500694972901
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3300997
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.