Schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5I734715
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
Gedore 2150 3-200 Sleufschroevendraaier 0,5 x 3mm 200mm Blad 3-Komponenten Greep 285mm
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
5I734715
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
55
Totale lengte (mm)
285
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
55
Totale lengte (mm)
285
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
200
Klingbreedte (mm)
3
Uitvoering vonkarm
Ja
Klingdiameter (mm)
3
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
82054000
Model
2150 3-200
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5I734715
EAN
4010886937921
UBB
500642590425
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2822717