Schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
8V995239
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
Gedore 2150 10-300 Sleufschroevendraaier 1,6 x 10mm 300mm Blad 3-Komponenten Greep 420mm
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
8V995239
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
222
Totale lengte (mm)
420
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
300
Klingbreedte (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
222
Totale lengte (mm)
420
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
300
Klingbreedte (mm)
10
Uitvoering vonkarm
Ja
Klingdiameter (mm)
8
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
82054000
Model
2150 10-300
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V995239
EAN
4010886937884
UBB
500642590268
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2822679