Waterpassen
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Waterpassen
Waterpassen
7Y749940
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
Ganter Kunststof-stelvoet GN 344 d1 80 mm, d2 M 16 mm l1 138 mm l3 24 mm
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
7Y749940
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Metal
Hoogte (mm)
181-181
HS- en goederencode
Bekijk
Type
344-80-M16-138-BG
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Metal
Hoogte (mm)
181-181
HS- en goederencode
Bekijk
Type
344-80-M16-138-BG
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Y749940
EAN
4045525206151
UBB
500583336473
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4601002614