text.skipToContent text.skipToNavigation

Ganter Kunststof-stelvoet GN 344 d1 100 mm, d2 M 10 mm l1 43 mm l3 24 mm


Artikelnummer 7U648148
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Materiaal Metal
Hoogte (mm) 76-76
Merken Ganter
HS- en goederencode 84879090
Type 344-100-M10-43-BG
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Materiaal Metal
Hoogte (mm) 76-76
Merken Ganter
HS- en goederencode 84879090
Type 344-100-M10-43-BG

Artikelnummers

Artikelnummer 7U648148
EAN 4045525971998
UBB 500583285712
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4601002547
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.