text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaffelpen met kop en splitpengat DIN 1444-B Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt 8X35MM


Artikelnummer
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8
d3 (H13) 2
d2(h14) 14
k (js14) 3
L1 35
W 3.5

Normeringen

DIN 1444

Artikelnummers

Artikelnummer 39795.080.035
EAN 8717077327504
UBB 500651130402
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.