Partyrents - 8797441392782
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
Pennen, spieën & bussen
Gaffelpennen
39797
39797.040.012
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
Gaffelpen met kleine kop en splitpengat DIN 1434 Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt 4X12X10MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
1.35
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
4 mm
Lengte
12 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
1.35
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
4
d2(h14)
6
d3(H14)
1
D (mm)
4
k (js14)
1
L (mm)
12
L1
12
L1 (js15)
12
L2
10
L2 (0,5)
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
1434
Artikelnummers
Artikelnummer
39797.040.012
EAN
8715492828484
UBB
950359663735
UNSPSC
31163204
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model