Gaffelpennen
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
Pennen, spieën & bussen
Gaffelpennen
39798
39798.120.060
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
Gaffelpen ISO 2341 B Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt 12X60MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Lh
54.5
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
62.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
12 mm
Lengte
60 mm
Merken
Fabory
Lh
54.5
Materiaalsoort
Automatenstaal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
62.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
dL (H13)
3.2
Le (min)
5.5
D (mm)
12
dk (h14)
20
k (js14)
4
L (mm)
60
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
2341-B
Artikelnummers
Artikelnummer
39798.120.060
EAN
8717077327979
UBB
500651135112
UNSPSC
31162400