text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaffelpen ISO 2341 B Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt 10X70MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Lh 65.5
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 49
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Lh 65.5
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 49
HS- en goederencode

Afmetingen

dL (H13) 3.2
Le (min) 4.5
D (mm) 10
dk (h14) 18
k (js14) 4
L (mm) 70

Normeringen

ISO 2341-B

Artikelnummers

Artikelnummer 39798.100.070
EAN 8717077327917
UBB 500651134537
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.