Kerfnagels & -pennen
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
Kerfnagels & -pennen
51587
51587.060.036
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
Gaffelkerfpen DIN 1475 Roestvaststaal (RVS) A1 6X36MM
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
A1
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
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
36 mm
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Info
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).
Diameter d
2
(nom.) wordt gemeten over de kerven.
Voor de gatrdiameter wordt d
1
(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.
De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).
Afmetingen
c ≈
0.8
d1
6
d2 ≈
6.3
L (mm)
36
r ≈
6
Tolerantie
h11
V
22.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
≈2606
ISO
≈8742
DIN
1475
Artikelnummers
Artikelnummer
51587.060.036
EAN
8715492081605
UBB
500697304680
UNSPSC
31163215
Download extra informatie