text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaffel met verende clip, type ES 8X16MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. ES
Gewicht per stuk (g) 46.13
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. ES
Gewicht per stuk (g) 46.13
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8
D (mm) 8
g 16

Normeringen

DIN 71752-ES

Artikelnummers

Artikelnummer 57580.080.016
EAN 8715492877338
UBB 203385062393
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.