text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaffel met verende clip, type ES 20X40MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. ES
Gewicht per stuk (g) 682
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 20 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. ES
Gewicht per stuk (g) 682
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 20
D (mm) 20
g 40

Normeringen

DIN 71752-ES

Artikelnummers

Artikelnummer 57580.200.040
EAN 8715492877437
UBB 203385075759
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.