text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaffel met verende clip, type ES 16X64MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. ES
Gewicht per stuk (g) 465
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 16 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. ES
Gewicht per stuk (g) 465
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 16
D (mm) 16
g 64

Normeringen

DIN 71752-ES

Artikelnummers

Artikelnummer 57580.160.064
EAN 8715492877420
UBB 203385063201
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.