text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaffel met verende clip, type ES 16X32MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. ES
Gewicht per stuk (g) 340
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 16 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. ES
Gewicht per stuk (g) 340
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 16
D (mm) 16
g 32

Normeringen

DIN 71752-ES

Artikelnummers

Artikelnummer 57580.160.032
EAN 8715492877413
UBB 203385063128
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.