text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaffel met verende clip, type ES 10X40MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. ES
Gewicht per stuk (g) 122.6
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Automatenstaal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. ES
Gewicht per stuk (g) 122.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 10
D (mm) 10
g 40

Normeringen

DIN 71752-ES

Artikelnummers

Artikelnummer 57580.100.040
EAN 8715492877369
UBB 203385062625
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.