text.skipToContent text.skipToNavigation

Gaffel met oog Roestvaststaal (RVS) A4 13MM


Artikelnummer
Merken Fabory
D1_MM 13
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 145
HS- en goederencode 7326909890
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Fabory
D1_MM 13
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 145
HS- en goederencode 7326909890

Afmetingen

A 13
D1 13
D2 12.4
H 17
L (mm) 50

Artikelnummers

Artikelnummer 54222.120.001
EAN 8715494191746
UBB 500618036361
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.