WW Grainger - 8797468033166
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Premium Stainless Steel Hardware
Spanwartels, kabels & terminals
Gaffels met oog
54222
54222.080.001
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
Gaffel met oog Roestvaststaal (RVS) A4 10MM
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
Merken
Fabory
D1_MM
8.5
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
40
HS- en goederencode
7326909890
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merken
Fabory
D1_MM
8.5
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
40
HS- en goederencode
7326909890
Afmetingen
A
10
D1
8.5
D2
8.3
H
10
L (mm)
31
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54222.080.001
EAN
4043377189233
UBB
500618036106
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen