Instortankers
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
Verankeringsproducten
Instortankers
20750
20750.160.160
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
Fundatie-eind type E DIN 529 E Staal Elektrolytisch verzinkt 4.6 M16X160
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M16
Lengte
160 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Afmetingen
a
32
b
40
c
90
d-D
M16
L (mm)
160
P
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
529-E
NEN
2328-E
Artikelnummers
Artikelnummer
20750.160.160
EAN
8715492610126
UBB
950352036376
UNSPSC
31161601
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen