text.skipToContent text.skipToNavigation

Fundatie-eind type A DIN 529 A Staal Blank 4.6 M24X320


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Lengte 320 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 1250
HS- en goederencode

Afmetingen

a 75
b 60
c 125
d-D M24
L (mm) 320
P 3

Normeringen

NEN 2328-A
DIN 529-A

Artikelnummers

Artikelnummer 20710.240.320
EAN 8715492610034
UBB 950352035535
UNSPSC 31161601

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.