text.skipToContent text.skipToNavigation

Fundatie-eind type A DIN 529 A Staal Blank 4.6 M16X320


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 320 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 500
HS- en goederencode

Afmetingen

a 48
b 40
c 85
d-D M16
L (mm) 320
P 2

Normeringen

DIN 529-A
NEN 2328-A

Artikelnummers

Artikelnummer 20710.160.320
EAN 8715492609953
UBB 950352034702
UNSPSC 31161601

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.