text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit afbraamschijf 125x7x22,23 A36N PREMIUM aluminium


Dankzij het speciale recept en de specifieke productiemethode van Tyrolit worden zeer hoge afslijpwaarden gerealiseerd op non-ferrometalen. Deze afbraamschijf is verkrijgbaar in de stevige hardheidsklasse N voor het slijpen van vlakken en kanten, of in de zachtere en de goed snijdende hardheidsklasse L voor het slijpen van vlakken.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titaniumVorteile:Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en er zich zeer weinig warmte ontwikkeltAl bij een lage aandrukkracht toont de schijf een zeer hoge agressiviteitLagere kostenWir empfehlen:Stevige hardheid N voor het slijpen van randen Zachtere hardheid L met een hoog snijvermogen voor het slijpen van oppervlakkenDikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor afbramen

Artikelnummer T6123.125.722
Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Hoogte 7
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 36
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.2
Merken Tyrolit
Gewicht per stuk (g) 170
HS- en goederencode
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Omschrijving

Dankzij het speciale recept en de specifieke productiemethode van Tyrolit worden zeer hoge afslijpwaarden gerealiseerd op non-ferrometalen. Deze afbraamschijf is verkrijgbaar in de stevige hardheidsklasse N voor het slijpen van vlakken en kanten, of in de zachtere en de goed snijdende hardheidsklasse L voor het slijpen van vlakken.Anwendungen:Voor veeleisende toepassingen op non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titaniumVorteile:Geen vollopen van de schijf dankzij de speciaal ontwikkelde hechting, waardoor de schijf goed blijft snijden en er zich zeer weinig warmte ontwikkeltAl bij een lage aandrukkracht toont de schijf een zeer hoge agressiviteitLagere kostenWir empfehlen:Stevige hardheid N voor het slijpen van randen Zachtere hardheid L met een hoog snijvermogen voor het slijpen van oppervlakkenDikte van 4 mm voor rondom slijpen Dikte van 7 mm voor afbramen

Artikelnummers

Artikelnummer T6123.125.722
EAN 9003170053167
UBB 500503142720
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 5316
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.