Fiberschijven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Fiberschijven
S0403.000.036
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
Klingspor Vezelschijf CS 561 diameter 125 mm korrel 36 voor hout/metaal korund
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
S0403.000.036
Toepassing
Slijpen
Max. toerental (1/min)
12000
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
36
Geschikt voor kunststof
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Max. toerental (1/min)
12000
Diameter
125
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
36
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
36
Gat patroon
Stervormig gat
Merken
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
18
HS- en goederencode
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0403.000.036
EAN
4014855012756
UBB
240216011900
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
11012