text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexibele machinevoet Staal Blank 8.8 T40

Artikelnummer
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info
  • Staal klasse 8.8 met rubber NBR profiel.
  • De stelbout is t/m type T20 uitgevoerd met vierkante kop, boven type T20 met zeskante kop.
  • Statische belasting per flexibele machinevoet in kN.
  • Dynamische belasting per flexibele machinevoet in kN voor persen, max. slagen zijn per minuut opgegeven.
  • Andere rubbersoorten, hardheden en langere stelbouten zijn op aanvraag leverbaar.

Specificaties

Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info
  • Staal klasse 8.8 met rubber NBR profiel.
  • De stelbout is t/m type T20 uitgevoerd met vierkante kop, boven type T20 met zeskante kop.
  • Statische belasting per flexibele machinevoet in kN.
  • Dynamische belasting per flexibele machinevoet in kN voor persen, max. slagen zijn per minuut opgegeven.
  • Andere rubbersoorten, hardheden en langere stelbouten zijn op aanvraag leverbaar.

Afmetingen

d2 236
Uitstelhoogte rubber 20
h 54
Lengte stelbout 170
Belasting (kN) 29.4
Max. slagen 125/min. 19.6
Max. slagen 160/min. 12.7
Max. slagen 200/min. 9.8
Type T40

Artikelnummers

Artikelnummer 57676.000.040
EAN 8715492877536
UBB 950185017676
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.