text.skipToContent text.skipToNavigation

Drukstuk DIN 6311 Staal Black Oxide M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Black Oxide
Gewicht per stuk (g) 59
Info
  • Deze drukplaten zijn bedoeld voor het gebruik met knevelschroeven DIN 6304 of DIN 6306, of met stelschroeven DIN 6332-IS.
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Black Oxide
Gewicht per stuk (g) 59
Info
  • Deze drukplaten zijn bedoeld voor het gebruik met knevelschroeven DIN 6304 of DIN 6306, of met stelschroeven DIN 6332-IS.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 32
d2 12.1
d4 22
d5 14
h1 15
h2 7

Normeringen

DIN 6311

Artikelnummers

Artikelnummer 57675.320.016
EAN 8717077330207
UBB 500651157488
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.