text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

Flexibele machinevoet Staal Blank 8.8 T3


Artikelnummer
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 400.3
Info
  • Staal klasse 8.8 met rubber NBR profiel.
  • De stelbout is t/m type T20 uitgevoerd met vierkante kop, boven type T20 met zeskante kop.
  • Statische belasting per flexibele machinevoet in kN.
  • Dynamische belasting per flexibele machinevoet in kN voor persen, max. slagen zijn per minuut opgegeven.
  • Andere rubbersoorten, hardheden en langere stelbouten zijn op aanvraag leverbaar.
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 400.3
Info
  • Staal klasse 8.8 met rubber NBR profiel.
  • De stelbout is t/m type T20 uitgevoerd met vierkante kop, boven type T20 met zeskante kop.
  • Statische belasting per flexibele machinevoet in kN.
  • Dynamische belasting per flexibele machinevoet in kN voor persen, max. slagen zijn per minuut opgegeven.
  • Andere rubbersoorten, hardheden en langere stelbouten zijn op aanvraag leverbaar.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 M 10 x 1.25
d2 60
Uitstelhoogte rubber 10
h 28
Lengte stelbout 100
Belasting (kN) 0.5
Type T3

Artikelnummers

Artikelnummer 57676.000.003
EAN 8715492877444
UBB 950185016843
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.