text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexibele machinevoet Staal Blank 8.8 T15


Artikelnummer
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2216.6
Info
  • Staal klasse 8.8 met rubber NBR profiel.
  • De stelbout is t/m type T20 uitgevoerd met vierkante kop, boven type T20 met zeskante kop.
  • Statische belasting per flexibele machinevoet in kN.
  • Dynamische belasting per flexibele machinevoet in kN voor persen, max. slagen zijn per minuut opgegeven.
  • Andere rubbersoorten, hardheden en langere stelbouten zijn op aanvraag leverbaar.
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2216.6
Info
  • Staal klasse 8.8 met rubber NBR profiel.
  • De stelbout is t/m type T20 uitgevoerd met vierkante kop, boven type T20 met zeskante kop.
  • Statische belasting per flexibele machinevoet in kN.
  • Dynamische belasting per flexibele machinevoet in kN voor persen, max. slagen zijn per minuut opgegeven.
  • Andere rubbersoorten, hardheden en langere stelbouten zijn op aanvraag leverbaar.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 M 16 x 1.50
d2 120
Uitstelhoogte rubber 15
h 42
Lengte stelbout 120
Belasting (kN) 5.9
Max. slagen 125/min. 2.7
Max. slagen 160/min. 2.2
Max. slagen 200/min. 1.7
Type T15

Artikelnummers

Artikelnummer 57676.000.015
EAN 8715492877475
UBB 950185017189
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.