text.skipToContent text.skipToNavigation

Flexibele machinevoet Staal Blank 8.8 T10


Artikelnummer
Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1347
Info
  • Staal klasse 8.8 met rubber NBR profiel.
  • De stelbout is t/m type T20 uitgevoerd met vierkante kop, boven type T20 met zeskante kop.
  • Statische belasting per flexibele machinevoet in kN.
  • Dynamische belasting per flexibele machinevoet in kN voor persen, max. slagen zijn per minuut opgegeven.
  • Andere rubbersoorten, hardheden en langere stelbouten zijn op aanvraag leverbaar.
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Klasse 8.8
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1347
Info
  • Staal klasse 8.8 met rubber NBR profiel.
  • De stelbout is t/m type T20 uitgevoerd met vierkante kop, boven type T20 met zeskante kop.
  • Statische belasting per flexibele machinevoet in kN.
  • Dynamische belasting per flexibele machinevoet in kN voor persen, max. slagen zijn per minuut opgegeven.
  • Andere rubbersoorten, hardheden en langere stelbouten zijn op aanvraag leverbaar.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 M 14 x 1.50
d2 97
Uitstelhoogte rubber 14
h 38
Lengte stelbout 120
Belasting (kN) 4.4
Max. slagen 125/min. 2
Max. slagen 160/min. 1.2
Max. slagen 200/min. 1
Type T10

Artikelnummers

Artikelnummer 57676.000.010
EAN 8715492877468
UBB 950185017007
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.