Balkenklem
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Bevestigingssystemen
Installatiesystemen
Balkklemmen
79677FIS
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
fischer Zwenkhanger PDH M10
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
79677FIS
Lengte
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
71.15
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte
78 mm
Merken
Fischer
Gewicht per stuk (g)
71.15
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
79677FIS
EAN
4006209796771
UBB
500616856034
UNSPSC
31162905
Fabrikant artikelnummer
79677
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie